13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。
用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。 適合材金属、木工 外径(Φmm)50 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M1218、M2214、M1216用のマジック式ペーパーです。
用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。 寸法(Φmm)50 適合本体M1218、M2214、M1216
1パック(5枚)
特価
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 外径(Φmm)125 形状ディスクタイプ 種別マジック式(穴アリ) 適合材金属、木工 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディスク全体がネット状のため、全面で吸塵できるため、吸塵サンダーを使用しクリーンな作業が可能です。 網状のポリアミド表面に研磨粒子を固着した、目詰まりの少ないロングライフ&高研削力を持ったマジックディスクです。
用途金属焼付け塗膜研磨作業、木工での各種研磨作業、FRP研磨作業 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 基材ポリアミド(網状) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用 外径(Φmm)125 種別マジック式・穴なし ねじピッチ24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(inch)5/16
1個
999 税込1,099
当日出荷

吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用 外径(Φmm)125 種別マジック式・6穴 ねじピッチ24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(inch)5/16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ウールディスクバフ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)(ウール)5 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。 寸法(Φmm)50 適合本体M1218、M2214、M1216
1パック(3枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。
用途ランダムサンダ用パッド 種別マジック式・8穴 材質エーテル系発泡ポリウレタン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40 外径(Φmm)123
1個
1,198 税込1,318
当日出荷