バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。
適合415~630(チェーン)
材質PP(毛)、ABS(取っ手)
全長(mm)255
色赤
質量(g)約72
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
関連キーワード