「マルエヌ ウエイト」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉄
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
寸法(mm)19×11.5
質量(kg)5(ケース除く)
タイプ5g刻み
公差±3%
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ5/10g刻み
材質鉄
幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
質量(kg)約3
表面処理クロームメッキ
質量(1本)60g
公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉛
公差(g)±3%
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。
材質鉛
公差(g)±3%
ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
Made in JAPAN!!
乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色白
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Made in JAPAN!!
滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。
pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。
-20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。
水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。
乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。
用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色黄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード