3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様リング付きクランプ 長さ(mm)約90 幅(mm)47 高さ(mm)約105 質量(g)340 適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)