「マーカー 青」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15
全長(mm)140
質量(g)約17.6
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)約2
インク油性
材質(ペン芯)アクリル
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
商品タイプ使い切り本体
スタンダードな中字のマーカーです。
用途筆記用具として
線幅(mm)約2.5
成分アルコール系油性インク
種別中字(丸芯)
材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル
質量(g)18.4
直径×長さL(Φmm×mm)20×125
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
線の太さ中字
細い文字を書くのに便利なホワイトボード用マーカー。マグネット付きなのでスチール製ホワイトボードに貼付可能。キャップにイレーザーが付いているのでちょっとした文字を消すのに便利。
用途ホワイトボードへの筆記作業に。
線幅(mm)極細:約0.7+細:約1.0
成分アルコール系インク
軸径(Φmm)約11
全長(mm)約162
材質(軸)ポリプロピレン
マグネットあり
イレーザーあり
繰り返し・詰め替え対応
カラフルな4色入りのホワイトボード用マーカーです。
用途ホワイトボードへの筆記作業に。
インク色桃/青/緑/橙
線幅(mm)1.0~1.5
成分アルコール系インク
軸径(Φmm)約12
全長(mm)約120
材質(軸)ポリプロピレン
線の太さ細字
繰り返し・詰め替え対応
1パック(4本)
¥129
税込¥142
当日出荷
2本で4色使える蛍光ペンのセット。
4色共、太ペンタイプ。
用途筆記作業時のマーキングに。
軸径(Φmm)11
全長(mm)141
タイプツイン
種類蛍光ペン
材質(軸)ポリプロピレン
線幅(mm)4
インク色ピンク&イエロー+ ブルー&オレンジ
インク水性インク
色数4色
商品タイプ使い切り本体
1セット(2本)
¥139
税込¥153
当日出荷
2本で4色使える淡いパステルカラーの蛍光ペンのセット。
4色共、太ペンタイプ。
用途筆記作業時のマーキングに。
軸径(Φmm)11
全長(mm)141
タイプツイン
種類蛍光ペン
材質(軸)ポリプロピレン
線幅(mm)4
インク色ピンク&ブルー +グリーン&イエロー
インク水性インク
色数4色
商品タイプ使い切り本体
1セット(2本)
¥139
税込¥153
当日出荷
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
材質PVC/ゴムマグネット
寸法(mm)100×300
厚さ(mm)1
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策
セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本
種別ベスト
材質高密度ポリエステル
厚さ(mm)(ファン)45
色イエロー(蛍光)
直径(Φmm)(ファン)90
質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228
混率(%)ポリエステル100
連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)10000
穴径(mm)90(ジャンパーの服)
取扱説明書(1.8MB)
定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
関連キーワード