LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)約170
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)100
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプシングル球
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
口金W3×16q
ガラス球形式T20
色クリア
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
RoHS指令(10物質対応)対応
他社参考品番(STANLEY)W7875
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)53×25
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)138
LED使用数(個)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)0.75
色温度(K)7500~8000
LED使用数(個)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード