2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 質量(g)約500 タイプツインタイプ 消費電力(W)6.5 電源シガーソケット 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)左右180、上下360 ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108 風量調整強弱2段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.65 取扱説明書(1.5MB) 最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
特価
1,188 税込1,307
当日出荷

クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応) セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1 容量(L)約2 外径×全長(mm)Φ170×220 危険物の類別非危険物 取扱説明書(5.6MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷