「メガネ 36」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
材質クロムバナジウム鋼
形状オフセット
角度(°)45
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)グリーンガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理リン酸マンガン処理
材質クロムモリブデン鋼
形状ストレート(打撃)
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。
ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。
ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。
正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット商品数15
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)430
セット内容・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14・エクステンションバー75L・プッシュタイプ ラチェットハンドル
送り角度(°)5
1セット(15点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード