モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。
耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。
ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。
棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。
棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に
付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)350
間口(mm)596
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15
キャスターあり(4個)
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)110
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
棚板厚さ(mm)33
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)596×348
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード