2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g)約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本 耐荷重(kg)対象物重量160/2本 使用環境温度(℃)0~40 取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。 ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 種別L字金具 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
219 税込241
当日出荷