仕様防滴タイプ
寸法(mm)Φ16×130
質量(g)27(電池含まず)
連続使用時間約6
光源0.5W LED×1個
耐水性防滴タイプ
光束(Lm)20
特殊用途防滴
1個
特価
¥329
税込¥362
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池
光度(cd)210
材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)約57(電池含まず)
保護等級IPX3
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)19
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)
材質アルミ
質量(g)39(電池含まず)
保護等級IPX4
光束(Lm)120
取扱説明書(3.5MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様LEDライト付
付属品ポーチ付
材質(本体)ABS
種類手持ち式
使用電池単4形×3個(別売)
材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
キャップのひさしに取り付けできます。プッシュボタン式で操作が簡単。
材質ABS
質量(g)38
全光束(Lm)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×14
光源2WCOB×1個
電池寿命(時間)連続点灯約1.5
使用電池単4×3本(別売)
取扱説明書(1.1MB)
クリップ長さ(mm)40
電球の種類LED
1個
特価
¥399
税込¥439
当日出荷
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ35×329.50
質量(g)185.1(電池含まず)
全光束(Lm)側面:280、先端50
保護等級IPX4
光源側面:COB、先端LED
使用電池単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)約24
連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に
電球の種類LED
センサー感知方式人感
設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚
灯数8灯
スイッチON-OFF-AUTO
全光束(Lm)約85
光源0.2W SMD LED×8灯
使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売)
センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間15秒
1個
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m
材質ABS、メタルチューブ
寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)95
消費電力(W)3
スイッチプッシュ式
電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)1.0
全光束(Lm)強:180、弱:90
アーム長さ(mm)180
光源3W COB
使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)ブラック
光色昼光色(6000-6500K)
調光方式2段階
取扱説明書(2.0MB)
電球の種類LED(COB)
調光の可否2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
倍率(倍)2/小玉5
寸法(mm)約130×28×255
質量(g)約182
レンズ径(Φmm)120
使用電池単4電池×4個(別売)
ライト種類LED
材質(レンズ)プラスチック
灯数3灯
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。
クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。
日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。
用途作業灯として
電球の種類LED
材質ABS、PC、TPR
質量(g)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×18×160
保護等級IP32
色温度(K)7500-8500
使用電球SMD型LED8個
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)
使用環境-10~40℃
光束(Lm)180
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)12
連続点灯時間(時間)4
1台
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在!
点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。
クギ頭に引掛けることも可能。
付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本
質量(g)105
スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE
寸法(Φ×高さH)(mm)112×36
全光束(Lm)12
機能常時点灯、センサー感知時点灯
光源0.06W LED×3個
その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可
電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時)
使用電池単4×3本(別売)
感知方式人感+明暗(PIR+CDS)
調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度
点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒
取扱説明書(3.7MB)
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)150-75
材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440
保護等級IPX3
光源3W COB LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)75~150
照射角107.8度
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IP-X3
照射距離(m)約22
取扱説明書(1.6MB)
電球の種類LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
色黒
材質(本体)アルミニウム合金
照光方式投光
本体質量(g)109
全光束(Lm)強:350/弱:100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44
保護等級IPX7
光源LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱
光源色白
電源タイプ電池式
耐水性IPX7
色(本体)黒
明るさ(Lm)強:350/弱:100
照射角90°
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)34
連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7
最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。
周波数範囲31.5Hz~8kHz
材質ABS樹脂
質量(g)約120
電源単4形電池×3本
精度±2dB(1kHz)
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)30~130
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(1.3MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。
日付/時計/アラーム機能付で便利です。
マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
主材質ABS
電源単4乾電池2本(別売り)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90
測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
表示周期10秒毎
測定精度(℃)±1.0
機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)
快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;
測定対象温度・湿度
取扱説明書(4.2MB)
仕様バックライト付き、タッチスクリーン
湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質ABS樹脂
質量(g)123(電池含まず)
電源単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32
精度(%)±4
温度精度±1.0℃
表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境0~40℃、10~90%RH
保存環境-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)-9.9~49.9
測定範囲(Lux)0~200000
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。
暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。
片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに
付属品取扱説明書、テストリード
機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト
電池寿命(時間)約400
交流電流(A)60m/600m/6/10
直流電流(A)60m/600m/6/10
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)
検波方式真の実効値方式
オートパワーオフ15分(解除可)
最大カウント数6000
リード線長さ(mm)(テストリード)750
取扱説明書(2.3MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。
トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。
バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に
全長(mm)230
質量(g)560
種類デジタル型
差込角(mm)9.5
電源オートパワーオフ
精度(%)CW:±2、CCW:±3
ヘッド形状ラチェット形
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
主な用途一般締付作業
取扱説明書(2.2MB)
負荷方向左右
ギア数72
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)約120(本体のみ)
種類ヘッドルーペ
電源単4乾電池2本(別売り)
レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。
1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。
LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ
質量(g)105(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~40
電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)
精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)
測定方式電磁式・渦電流式
分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5
機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ
測定対象鉄/非鉄
測定範囲(μm)0~1800
測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
使用湿度範囲(%RH)10~95
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2か所の空気圧の差圧測定が可能です
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。
測定範囲(hPa)0~100
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.01hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。
付属品樹脂ケース
歯数36T
全長(mm)460
質量(kg)1.18
種類デジタル形
差込角(mm)9.5
電源単4形乾電池×2本(別売)
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)10~135
主な用途車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.9MB)
負荷方向左右
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売)
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途各種温度測定に。
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
測定範囲(℃)-200~+1372
測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)50.9
高さ(mm)132.9
奥行(mm)24.7
精度±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)
分解能0.1%
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書(2.5MB)
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
電源単4(1.5V)電池2個
精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)-10~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.4~20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
関連キーワード