17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テレホンアーム モノタロウ 動画あり
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台 材質樹脂ABS 寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240 組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)500 推奨流量(L/min)8 以下 標準流量(L/min)10以下 適合ハウジングサイズ20インチ 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)60 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過 外径D×長さL(mm)178×430 材質PP 最大流量(L/min)100 圧力(MPa[kgf/cm2])0.1 最高使用温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウ 動画あり
液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。
用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])0.14 最高使用温度(℃)149 外径D×長さL(mm)178×457
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 材質PP 全長(mm)508 内径(Φmm)27 外径(Φmm)63 推奨流量(L/min)6以下 標準流量(L/min)8以下 限界圧損(Mpa)△p=0.1以上 適合ハウジングサイズ20インチ
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min)680 材質PP 最高使用温度(℃)80 外径D×長さL(mm)178×813 圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。 付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個 寸法(mm)Φ50×255 接続口径PT1/4" 使用温度範囲(℃)2~40 最大流量(L/min)2 適合チューブ内径(Φmm)6.35 標準流量(L/min)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
用途メンブレンフィルター前のプレフィルター 適合ハウジングサイズ10インチ 標準流量(L/h)500~1000 寸法(Φ×mm)69.4×254 耐熱温度(℃)52 材質(フィルター)PP 材質(コア)PP 材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアケース モノタロウ 動画あり
重要書類の紛失・汚れ・濡れを防ぐ、横型のファスナー付きクリアケースです。 透明性の高い国産オレフィンシート、開閉しやすい国産スライドタイプファスナーを採用し確かな品質!
用途重要書類の紛失・汚れ・濡れ防止に 材質オレフィン 厚さ(mm)0.3 タイプヨコ型 収納枚数(枚)100(コピー用紙)
1枚ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量35.7g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
599 税込659
当日出荷

ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP 形状前割 ホワイト サイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ タイプU ボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合) 機能ソフト閉止 取扱説明書(0.7MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 幅(m)1.6 粗塵区分
1本(15m)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)