ダンボール製の軽量・丈夫な保管棚です。
組立て簡単。最大10段までスタッキングが可能です。
単体での使用はもちろん、1800mm、1200mmのスチールラックにピッタリ入るサイズなので、スチールラックの収納効率が上がります。
環境に配慮したダンボール製です。
用途工場での工具・部品等の保管・管理に、事務所での書類・備品の整理に、スチールラックの分割棚として
材質ダンボール
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)285
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)430
積載段数(段)10
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)145
有効内寸法・幅(mm)250
1セット(20個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート、Aフルート
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード