カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 横浜ディスプレイミュージアム(70)
  • MAGIQ(東京堂)(66)
  • アトム(1)
  • DAIM(7)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(7)
  • 大興貿易(1)
  • SMC(3,045)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,902)
  • New-Era(ニューエラー)(1,087)
  • RS PRO(1,016)
  • Festo(622)
  • (583)
  • メディアカバーマーケット(541)
  • TRACO POWER(447)
  • NORGREN(270)
  • マキテック(246)
  • S.I.C.(SHINDO)(241)
  • エスコ(218)
  • DAYTONA(デイトナ)(215)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ローズ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスドラム缶 クローズ缶 モノタロウステンレスドラム缶 クローズ缶モノタロウ
59,980税込65,978
1缶
当日出荷
SUS304の材質を使用した、クローズドタイプのドラム缶です。 耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 クローズドタイプのため、液体などの保管・運搬に最適です。
用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)26.5タイプクローズ缶容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)581板厚(mm)1.5内高(mm)847
レバーホイスト モノタロウレバーホイストモノタロウ
7,998税込8,798
1台
当日出荷
短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。質量(kg)2寸法H(mm)233定格荷重(t)0.25寸法A(mm)98寸法F(mm)28寸法D(mm)157寸法E(mm)21表面処理メッキ寸法B(mm)76寸法C(mm)71標準揚程(m)1ロードチェーン線径(mm)×掛数4×1取扱説明書(1.7MB)手動力(N)270
ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 モノタロウゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付モノタロウ(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。 小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。 本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。 フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。
用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレンチタニウムグレー有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20開き角度(度)約90
人工芝 ロール巻 リアルタイプECO モノタロウ人工芝 ロール巻 リアルタイプECOモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(10m)
当日出荷
しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。 製品の芝部分に20%の再生原料を使用した環境に配慮された商品です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり材質PP+PE厚さ(mm)35長さ(m)10打込本数約14700本/m2幅(m)1
カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ モノタロウカーペットローラー詰替用 ななめカットタイプモノタロウ(104件のレビュー)
299税込329
1パック(3巻)ほか
当日出荷
めくるのが簡単 ななめカット。 カーペットクリーナー用。 詰替用。
用途清掃用タイプななめカットテープ幅(mm)160巻数90材質(テープ)粘着加工紙巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
ドラム缶 スチール製 クローズドタイプ モノタロウドラム缶 スチール製 クローズドタイプモノタロウ
21,980税込24,178
1缶
当日出荷
最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に容量(L)200材質スチール質量(kg)23.2タイプクローズドタイプ内径(Φmm)566全高(mm)890外径(Φmm)585板厚(mm)1.2内高(mm)857表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ2層プリーツマスク ホワイト 100枚入りモノタロウ(362件のレビュー)
399税込439
1箱(100枚)
予約販売
不織布2層の簡易なマスクです。フィルター(メルトブローン素材)は入っておらず、3層プリーツマスクよりも薄手になります。 ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途食品業関連の飛沫飛散防止など種別簡易マスク材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/丸ゴム入数(枚)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドラム缶キャップ クローズタイプ用 モノタロウドラム缶キャップ クローズタイプ用モノタロウ(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セラミックファイバー砥石 モノタロウセラミックファイバー砥石モノタロウ(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ホルダー スローブローヒューズAタイプ用 電線付 モノタロウホルダー スローブローヒューズAタイプ用 電線付モノタロウ(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
取扱停止中
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。
用途配線コードの接続に許容電流(A)50本体:黒、ケーブル:赤材質本体:ポリピロピレン、ケーブル:電気用軟銅線・塩化ビニル電線長さ(m)0.19使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下ケーブル5sq相当取扱説明書(0.4MB)
セルローズ吸水マット モノタロウセルローズ吸水マットモノタロウ(17件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
自重の約4.5倍の水分を吸収できます。 やわらかく、吸水性に優れたセルローズ素材です。 天然素材を使用しています。
用途食器を洗った後の水切りや、シンク周りやテーブルの拭き取りなどに。材質セルローズ寸法(mm)480×310×7仕様(吸水力)自重の4.5倍
交換部品 エアーリベッター ストローク 19mm MCCP-500-19用 モノタロウ交換部品 エアーリベッター ストローク 19mm MCCP-500-19用モノタロウ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
エアーリベッター(ストローク19mm)MCCP-500-19用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッター(ストローク19mm)MCCP-500-19セット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1
人工芝 ロール巻 リアルタイプ モノタロウ人工芝 ロール巻 リアルタイプモノタロウ(46件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(10m)
当日出荷
人気の人工芝にリアルなタイプが登場! しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! 一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。 ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。幅(m)1長さ(m)10仕様透水性あり材質PP+PE厚さ(mm)35打込本数約14700本/m2穴間隔(mm)横:10~250、縦:100±20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ローラースタンド モノタロウローラースタンドモノタロウ(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。ローラー幅(mm)388材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール質量(kg)約7.3高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100使用荷重(kg)80ローラー外径(Φmm)57関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒューズリンク モノタロウヒューズリンクモノタロウ(42件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。 自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。タイプ爪無
小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ小型ボールバルブ ホースニップル一体型モノタロウ(39件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 モノタロウ小型ボールバルブ ワンタッチ接続型モノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に使用流体水、油、空気バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.68形状ワンタッチ接続型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80接続R×ホース口口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)接続方向ストレート型
小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ小型ボールバルブ 外・内ネジ型モノタロウ(72件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に接続方式外、内ネジ型使用流体水、油、空気バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.68形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80接続R×G口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)接続方向ストレート型
小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ小型ボールバルブ 両外ネジ型モノタロウ(44件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
小型ボールバルブ 両内ネジ型 モノタロウ小型ボールバルブ 両内ネジ型モノタロウ(14件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)0.68使用流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80形状両内ネジ型接続R×G口径タイプストレート型接続方向ストレート型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら