9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm)470 長さ(mm)1200 種別本体 材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g)490 柄の形状継ぎ柄
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ドライワイパー モノタロウ 動画あり
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水切り作業に 全長(mm)1400 材質柄:スチール、ワイパー:スチール、EVA
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4 全長(mm)310 材質本体(PP) / ブレード(シリコン) 質量(g)200 タイプブレードT字型
1本
499 税込549
当日出荷

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。 両端に角度がついているため、水を逃さずに作業が出来ます。
用途水切り作業に 幅(mm)900 全長(mm)1450 材質柄:スチール、ワイパー:EVA
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに 幅(mm)255 材質ワイパーPP 長さ(mm)250 質量(g)78 材質(ハンドル部)TPR
1個
309 税込340
当日出荷


洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。柄がスライド式なので届かない所にも簡単に届きます。
用途洗車作業の水切りに 材質(本体):PP、(ブレード):ゴム ブレード長さ(mm)400 質量(g)82 本体サイズ(mm)400×90×15 危険物の類別非危険物
1個
379 税込417
当日出荷


ワイパー リペア モノタロウ 動画あり
ワイパーブレードが消耗し水切りが悪くなった時に本製品で研磨すれば水切れが復活します。 繰り返し使えますのでワイパーブレードを交換するより経済的です。ワイパーが乾燥状態、ウェット状態どちらでも使用可能ですが、ウェット状態の方がよりリペア効果があります。使用前にワイパーを水で湿らせてご使用頂くことを推奨します。
用途自動車用ワイパーゴムのメンテナンスに。 材質ABS 寸法(mm)13×34×23 質量(g)4 危険物の類別非危険物 商品タイプスタンダード
1個
299 税込329
当日出荷