バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。
モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。
モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。
マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。
脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚
寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300
質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)
色ライトグレー
径(Φmm)モップ:340
容量(L)10
ハンドル長さ(mm)1260
回転機構洗浄+脱水
材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質(モップ)マイクロファイバー
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
関連キーワード