5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称燃料用アルコール 成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成CH3OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.7L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に 使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなど ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側) 全長(mm)約606(ホース除く) 質量(kg)約1.2 材質(本体)SUS304 最大吐出量230mL/ストローク 材質(ホース)PTFE ホース内径(Φmm)約12.7 粘度SUS5000以下 材質(パッキン)PTFE ホース外径(Φmm)約15.5 適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用) 取扱説明書(10.1MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 成分イソプロピルアルコール(IPA) 濃度(%)99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール除菌剤 モノタロウ 動画あり
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%)50.18 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) エタノール濃度(v/v%)58 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。 フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。 食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です 厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄 エタノール濃度(v/v%)75 成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下 規格食品添加物規格製品 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 効果除菌
1本(1L)ほか
849 税込917
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)