木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。
ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
用途小物の分別収納など。
セット内容透明パーツケース4個
材質ポリプロピレン
色イエロー
サイズ大
質量(g)2200
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード