9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。 引張強度(N/10mm)9.8 剥離紙あり 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。 消音効果(dB)Class A 主な用途結束用 耐摩耗性Class A
1個
649 税込714
当日出荷

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OPP袋 テープ付き モノタロウ 動画あり
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚)100 テープ部分(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ 動画あり
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど 粘着力(N/10mm)8.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
379 税込417
当日出荷

OPP袋 テープ無し モノタロウ 動画あり
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き モノタロウ 動画あり
特殊基材を採用した過酷な環境でも糊残りしにくい「ルパンテープ」を使用したマスカーです。 凸凹面によく馴染み、見切りが良く、糊残りが気になる場所や夏場の養生に適しています。 従来の布テープマスカーと比較してノリ残りが少なく屋根瓦、アルミサッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面に使用できます。
用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード 材質テープ:基材(不織布)・粘着剤(アクリル系)・カモ井加工紙「ルパン建築塗装用」、シート:コロナ処理・高密度ポリエチレン、紙管:紙 テープ幅(mm)16 テープ地色 テープ種類不織布 粘着力(N/10mm)3.89 シート長さ(m)20
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自着性と手切れ性を持った低粘着の指カバーテープです。 巻き直しができ、巻いてから押さえるとより密着します。 伸縮性に富んでおり約2倍位まで伸びます。 白いラインが鮮明に見える方が接着面になります。
用途作業性を高めるための指用テープ ベージュ 材質不織布 幅(mm)約25(縮小時) 長さ(m)約7.5(縮小時)
1巻
289 税込318
当日出荷

遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ 動画あり
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷