新形状のぬり口なので、目詰まりしにくく、のりがこびりついた時も簡単にはがせます。
のり漏れ防止機構で外キャップ装着時にのり容器が倒れても液漏れしにくいです。
用途紙、セロファン、布などの接着に最適です。
容器を垂直に立ててご使用頂くと適量の糊が塗布出来ます。
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。
使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。
すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。
ご使用は平面、平地に限定願います。
高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止
高さ(cm)約16.5
材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴム
サイズフリー
区分使い捨て
タイプショート
目付(g/m2)40
底面の全長(cm)約40
滑り止め効果あり
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。
使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。
ご使用は平面、平地に限定願います。
高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止
材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり
サイズフリー
区分使い捨て
タイプショート
高さ(cm)約16
目付(g/m2)30
底面の全長(cm)約40
滑り止め効果なし
関連キーワード