不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。
用途事務作業、資料作成、提示物などに。
材質紙
粘着力(N/10mm)4.8
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。
材質紙
粘着力(N/10mm)5.5
特性強力
透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に
厚さ(mm)1.1
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-40~120
粘着力(N/10mm)20
特性超強力
適合用途透明
主なワークパーツ
カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。
広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。
ベニヤ板などの仮固定に。
その他、粗面などへの仮固定に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
低VOC環境対応品。
クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に
厚さ(mm)1.1
質量(g)75
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた製品です。
サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワーク大面材、パーツ
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。
また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。
開口部の防湿・気密用。
引張強度(N/10mm)9.8
剥離紙あり
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
関連キーワード