分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別落下防止器具
色外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
関連キーワード