備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数45
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm
質量(kg)2.5
ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm
セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2
最大トルク(N・m)677(6角ナット)
取扱説明書(0.4MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード