「二輪運搬車」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ 材質スチール 幅(mm)470 全長(mm)1180 質量(kg)9.6 奥行(mm)435 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)200 すくい板幅(mm)340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として 種別外輪タイプ 材質スチール 質量(kg)11 高さ(mm)570×490×1100 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)約230 すくい板幅(mm)310 折りたたみ寸法(mm)485×340×740 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) すくい板奥行き(mm)290
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。 種別外輪タイプ 質量(kg)7 高さ(mm)1264.9 材質(本体)アルミ 全幅(mm)507.6 耐荷重(kg)180 材質(キャスター)TPR 荷台寸法(長さ)(mm)355 荷台寸法(幅)(mm)195 使用車輪(Φmm)200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

モノタロウアルミ製二輪運搬車に使用する交換用専用車輪になります。
用途モノタロウアルミ製二輪運搬車交換用専用車輪として 材質TPR 質量(kg)1.1 使用車輪(Φmm)200
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

モノタロウ 二輪運搬車 専用車輪です。
用途モノタロウ 二輪運搬車 の交換用車輪として 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式用交換専用車輪になります。
用途モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式の交換専用車輪として 付属品固定用ピン 材質再生ゴム+天然ゴム 質量(kg)1.07 車輪径(Φmm)230 車輪幅(mm)60
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)485 全長(mm)1067 質量(kg)6.8 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)363 耐荷重(kg)125 荷台寸法(mm)363×485 タイヤサイズ177mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm)230 全長(mm)955 質量(kg)1.285 材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm)319.2 耐荷重(kg)20 荷台寸法(mm)319.2×230 収納時寸法(mm)435×85×235 タイヤサイズ75mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 質量(kg)3.4 材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg)50 荷台寸法(mm)385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm)385×100×640 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)400 質量(kg)3.06 車輪径(Φmm)127 高さ(mm)1000 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)400 耐荷重(kg)60 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)388×280 特性軽量 取扱説明書(0.4MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。スチール製なので軽量で持ち運びも便利。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 取扱説明書(0.7MB)
1台
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ 動画あり
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 モノタロウ 動画あり
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。 フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。 バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に 質量(kg)2.2 ブラック 材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ) 収納時寸法(mm)450×540 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459 税込505
当日出荷


ドラム缶運搬車 モノタロウ 動画あり
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66 全幅(mm)615 全高(mm)1500 材質(グリップ)ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ガスボンベ運搬車 モノタロウ 動画あり
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg)20.4 全幅(mm)790 最大積載荷重(kg)200 使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm)1172 スク板寸法(mm)315×610 取扱説明書(0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷