「二酸化炭素 一酸化炭素 測定器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。
付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)
材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH
質量(g)170
電源DC5V/500mA(USB miniB)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー
測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35
表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH
表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)
使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)
設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知対象ガス二酸化炭素
取扱説明書(8.6MB)
アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード