34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ライセンスランプ(番号灯) クリア タイプシングル球 定格電圧(V)24 口金BA15s 本体寸法(mm)37.5xΦ19 ガラス球形式G18
1箱(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合ストップ、テールランプ 定格電力(W)25/10 本体寸法(mm)50×Φ26 差込口(角度)180度 他社参考品番(STANLEY)A4887M 他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) タイプシングル球 定格電力(W)25 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4587M 他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプシングル球 定格電圧(V)12 口金BA15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプダブル球 定格電力(W)25、10 定格電圧(V)24 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)440/40 ± 30% 定格寿命(時間)160 / 1600 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4887M 他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプシングル球 定格電力(W)25 定格電圧(V)24 口金BA15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)460 ± 30% 定格寿命(時間)160 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4587M 他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
949 税込1,044
当日出荷

交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合 タイプシングル球
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス) タイプシングル球 定格電力(W)21 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4958 他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
1箱(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ライセンスランプ(番号灯) クリア タイプシングル球 定格電圧(V)12 口金BA15s 本体寸法(mm)37.5xΦ19 定格寿命(時間)300 ガラス球形式G18.5
1箱(10個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用耐震電球 24V シングル G18  高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合バス・トラック用特殊電球 定格電力(W)12 他社参考品番(STANLEY)A4151 他社参考品番(KOITO)3640
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプシングル球 口金BAU15s ガラス球形式S25 アンバー 定格電圧(V)12 適合ウインカーランプ 定格電力(W)21 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4957 他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ ガラス球形式S25 定格電圧(V)12 定格電力(W)18/5 クリア 適合ホンダ タイプダブル球 口金BAY15d 主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可) 他社参考品番(STANLEY)A4873 他社参考品番(KOITO)4528
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) アンバー タイプシングル球 定格電力(W)21 定格電圧(V)24 口金BAU15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)280 ± 20% 定格寿命(時間)160 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4958 他社参考品番(KOITO)4670A
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプシングル球 口金BA15s ガラス球形式G18 クリア 定格電圧(V)12 適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等 定格電力(W)5 本体寸法(mm)36.5×Φ19 他社参考品番(STANLEY)A4174D 他社参考品番(KOITO)3433
1箱(10個)
869 税込956
当日出荷

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ) アンバー タイプシングル球 定格電力(W)21 定格電圧(V)12 口金BAU15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)280 ± 20% 定格寿命(時間)320 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4957 他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

交換用電球 6V シングル G18 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ ガラス球形式G18 定格電圧(V)6 定格電力(W)8 クリア 適合一般 タイプシングル球 口金BA15s 他社参考品番(STANLEY)A4115 他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ クリア タイプシングル球 定格電圧(V)24 口金W2.1x9.5d 本体寸法(mm)26.8xΦ10.29 ガラス球形式T10
1箱(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。 付属品予備電球1個 質量(kg)0.4 口金BA15S 最大外形寸法(mm)114 閃光数(min-1[回/分])130 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず) 引出し線長さ(mm)270 引出し線線種18AWG UL1015 公称断面積(mm2)0.85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球(白熱球) モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 消費電力(W)1 定格電圧(V)30 口金Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm)29×10 定格電力(W)1.2 明るさ(Lm)約130 LED使用数(個)10
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウ 動画あり
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 クリア タイプシングル球 定格電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×23 タイプT10 定格電力(W)1.5 定格電圧(V)12 消費電流(mA)120 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 光色ホワイト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)1.5 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。 振動が多い車輌におすすめの耐震電球です。 玉切れの頻度が少なくなり、交換の手間がかかりません。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプなど 定格電力(W)25
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)0.75 色温度(K)7500~8000 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷

純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(130/120) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)4000±200 使用箇所ヘッドランプ 明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)2.4 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400 保護等級IP65 芯数3(2芯3芯兼用プラグ) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 電源タイプ電源コード式 使用場所室外 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)1.7 電圧(V)AC100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 取扱説明書(0.7MB) 演色指数(Ra)83
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプH7 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金Px26d ガラス球形式T10 色温度(K)3100~3400 明るさ(Lm)1500±10%
1個
529 税込582
当日出荷

LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm)53×25 定格電力(W)1.2 明るさ(Lm)138 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×26 ホワイト タイプT10 定格電力(W)0.2 定格電圧(V)12 消費電流(mA)15 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ) 口金その他 全光束(Lm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm)Φ10×26 タイプT10 定格電力(W)1.5 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ)
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷