「仕切り コンテナ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来品の折りたたみコンテナー(フタ一体型タイプ)より18%折りたたみ時に薄型化。
内容物保護できる間仕切り溝を搭載。
また、外側からの組立も可能で蓋は左右どちらからも畳んでもかみ合うので作業性アップしています。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
用途商品や部品の配送や保管に。
フタの有無あり
材質PP
質量(g)2584
耐荷重(kg)15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×78
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)334
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・高さ(mm)309
有効内寸法・幅(mm)493
コンテナ×9個・小サイズ×30個付属した樹脂製パーツキャビネットです。
コンテナは中身が取り出しやすく、頻繁に取り出すものの収納に最適!
小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管に
タイプコンテナ9個・引出し小30個
引出し数引出し小30個
仕切板30
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンテナ)104×159×73、(小)55×152×37
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カゴ台車に中間棚を追加することで、仕切りができ、高さの異なる荷物を重ねることなく積載することが可能です。
荷物の整理や積載効率の向上に役立ちます。
用途モノタロウカゴ台車用中間棚板
仕様サイドフック固定式
材質スチール
質量(kg)8.5
耐荷重(kg)100
寸法(縦×横)(mm)740×1015
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので
様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
関連キーワード