11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ 動画あり
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クイックジョイント R134a用 モノタロウ 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線コード 5m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)5 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

クイックジョイント L型 バルブ r134a用 モノタロウ 動画あり
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物 関連資料商品使用方法(5.7MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台としても収納棚としても使える1台2役の軽量作業向けワゴン。 4輪自在のキャスター付きなので移動も簡単。 キャスター2個にはストッパー付きなので、動かないように固定する事も可能。 天板は傷がつきにくい低圧メラミン化粧板を使用。 棚板は裏表どちらの向きでも使う事ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 アイボリー 高さ(mm)739 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)450 材質(キャスター)ポリウレタン 天板耐荷重(kg)20 キャスター径(Φmm)50 棚板耐荷重(kg)20 材質(天板)低圧メラミン化粧板 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 取扱説明書(1.0MB) 総耐荷重(kg)50(自重含む)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用 使用冷媒R410A、R32 接続口径(チャージホース)5/16フレア ホース長さ(mm)約920 圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側) 連成計(MPa)-1~3.8(低圧側) ゲージ径(Φmm)80 付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 材質(ホース)NBR 外寸(幅W×高さH)(mm)120×230 取付ねじ1/8NPT 接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5
1セット
9,498 税込10,448
欠品中

丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。 シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。 天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。 脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして セット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4 キャスターなし 使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ 天板厚さ(mm)18 塗装エポキシ粉体塗装 材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維 アジャスター調整範囲(mm)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)