8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアードリル 低速タイプ モノタロウ 動画あり
正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ 寸法(mm)249(全長)×51(幅)×158(高) 質量(kg)1.2 タイプ正逆回転、下方排気 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)13 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.8MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質中性紙 ホワイト 白色度(%)約86 坪量(g/m2)約67 紙厚(μm)89 適合プリンタインクジェットプリンタ FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C010952
1箱(500枚×10冊)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質中性紙 ホワイト 白色度(%)約92 坪量(g/m2)約66 紙厚(μm)89 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合プリンタインクジェットプリンタ FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C010952
1冊(250枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表紙、チラシ、掲示物、POP、書類の分類など色んな用途にご使用頂けるカラーコピー用紙です。国際的な森林管理認証を取得した製品です。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ、軽オフセット印刷機対応。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質ECF漂白パルプ100% サイズA4 坪量(g/m2)約70 紙厚(μm)93 PEFC認証認定 PEFC商標番号PEFC/31-31-63
1冊(500枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 定期注文
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材鉄・ステンレス 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。 インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。 質量(kg)2.4 適合車種4t車~大型車まで
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100 最大トルク(N・m)35 チャック能力(mm)0.8~10 仕様正逆回転切替付 質量(kg)1 材質(本体)ナイロン シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時) 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li) 取扱説明書(4.5MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷