背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。
特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。
15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。
ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。
厚さ(mm)2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
低価格で吸汗性があります。
少し厚手の生地を使用しています。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
左右区別左右なし
指マチマチナシ
色白
材質綿100%(30綿 スムース編)
タイプ厚手
入数(双)12
機能吸汗性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
特殊な防水用フィルムを入れること多層構造にした厚手タイプの防水防寒手袋です。
中綿に3M社製のシンサレートを使用しており防寒性抜群です。
人差し指のみタッチパネル対応の素材を使用しております。
手首部分は面ファスナー仕様なので手にフィットします。
手のひら部に吊り下げ保管に便利な引っ掛け付き。
用途防寒作業全般
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能タッチパネル可(人差し指のみ)
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
関連キーワード