6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として サイズフリー 種別ディスポタイプ 材質ポリプロピレン/合成ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛髪やフケの脱落防止のため、内側に敢えて電気を帯びさせて毛髪などが吸着するよう加工した帽子です。
用途食品加工や塵や埃を嫌う現場などの毛髪落下防止のため サイズフリー 材質不織布 タイプギャザー型
1箱(50枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

帽子 紙製 使い捨て モノタロウ 動画あり
ヘルメットの中に装着する紙製の帽子です。 安価な使い捨てタイプですのでヘルメット内の汚れ防止やヘルメットの使い回しによる衛生面の確保に便利です。
用途工場現場、建設現場などのヘルメットを共有する場面、来客用など。 材質紙製 高さ(mm)約105 質量(g)約10/枚 頭囲(cm)約59
1箱(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

ヘルメットインナーキャップ 使い捨て モノタロウ 動画あり
ゴム付で幅広い頭囲の対応が可能な商品です。折りたたみタイプで保管スペースが少なくコンパクトに収納が可能です。通気性・吸水性のある不織布を使用しており、汗が滴り落ちるのを軽減しています。ヘルメットの汚れをしっかりガードします。
用途ヘルメット着用時のインナー用として 材質ポリプロピレン不織布、ゴム ホワイト サイズフリー 頭囲(cm)56~62 折りたたみ寸法(mm)280×70
1袋(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

非常信号灯 モノタロウ 動画あり
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯 仕様防滴型 適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153 本体質量(g)100 連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式点滅 保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd)1 LED使用数(個)9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB)
1個
799 税込879
当日出荷

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。 種類非常信号灯(懐中電灯付) 仕様防滴型 適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153 連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式点滅・点灯・懐中電灯 保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd)1 LED使用数(個)9 取扱説明書(3.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷