5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)約900
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに 材質ポリ塩化ビニール(PVC)
1袋(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。 ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。 スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。 上下パイプ入りなので、形状も安定しています。 上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。 吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として 仕様上下パイプ入り 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。 再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。 暗いところでも視認性の高い蓋付きです。
用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。 材質本体:再生ゴム、蓋:PVC 質量(kg)13 長さ(m)1 溝数2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45 耐荷重(kN)約80 適合ケーブル(Φmm)25
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷

パイプレンチ兼用モンキーレンチ モノタロウ 動画あり
ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
最大開口(mm)38 全長(mm)215 材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷