6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウ 動画あり
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質PVC+ABS 寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g)175(電池含まない) 電源角型9V乾電池(6F22)×1個 精度±(5%+10digits) 分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux)1~50000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品固定用スチールネジ3本 質量(g)約200 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)1.2 定格電流(A)1 取付穴径(Φmm)30~65 取付け方法3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32 光色白色 調光方式調光可能 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg)約1.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ) 倍率約2.5 定格電流(A)1 全光束(Lm)約282 レンズガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm)350+350 光源LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式調光可能 取扱説明書(0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

デジタル風速計 コンパクト モノタロウ 動画あり
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。 寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合) 質量(g)47.6(保護ケース無の場合) 電源CR2032(別売) 測定項目風速、気温 精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ ケース色 センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計 分解能0.2m/s、0.2℃ 温度測定範囲(℃)-10~45 ディスプレイLCD 風速測定範囲(m/s)0~30 測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示) 表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時) オートパワーオフ14分(無操作時) 色(本体) ローバッテリー表示あり バックライトアクティブ12秒 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売) 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途各種温度測定に。 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 測定範囲(℃)-200~+1372 測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)