2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床面誘導標識ステッカー モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 太陽光・LED・蛍光灯などの光を蓄え、暗闇で光る蓄光ステッカーです。 火災や震災時における避難口・避難路の確保に役立ちます。 JIS規格に基づいた蓄光性能JBクラス素材を採用し、暗闇でも視認性が高く、時間が経過しても高い輝度を維持します。 また、保護フィルムと蓄光ステッカーが一体なので簡単に施工することが可能です。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 仕様緑/白抜き 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 取付方式裏面粘着 輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB 表示内容非常口
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷