バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。
有効長(mm)12.5
シャンク径(mm)六角軸6.35
ドリル径(Φmm)4
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質炭素鋼
熱処理両端のみ
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。
スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。
またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。
ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに
付属品六角レンチ
全長(mm)550(アーム無時)
質量(kg)2.2
差込角(mm)12.7(1/2)
アーム長さ(mm)100
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。
お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに!
付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC
質量(kg)1.23
材質(本体)アルミニウム
使用圧力(MPa)約27
最高使用圧力(MPa)約55
容量(g)400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168
危険物の類別非危険物
六角軸対辺(mm)6.35
取扱説明書(12.8MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード