5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm)9.5 セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

ヘックスローブビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 材質クロームバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
799 税込879
当日出荷

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状L型 セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプロング 寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度HRC51 寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷