「内径4.5mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
長さ(m)1
特性絶縁
セット内容7サイズ各1本
耐電圧600V
収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
比率2:1
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1セット(7本)
¥679
税込¥747
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質PVC
使用電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)≧1.0
絶縁耐力2500V/Min
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン
長さ(m)2
収縮開始温度(℃)70
収縮比2:1
特性絶縁
連続使用温度(℃)-55~125
収縮完了温度(℃)110
耐電圧600V
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。
セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)
材質NBR
内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22
硬度70(±5)
線径(Φmm)1,2,2.5,3,4
ケース寸法(mm)210×101×29
機能耐油
耐熱温度(℃)100
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード