7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状丸型 材質PA6+PA66 オレンジ 太さ(mm)2.4
1巻
819 税込901
当日出荷

強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状四角型 材質PA6+PA66 太さ(mm)2.2
1巻
899 税込989
当日出荷

チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 材質PA66+チタン粉末配合 形状四角型 長さ(m)50
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個 質量(kg)0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5 取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 形状鋸刃型 長さ(m)30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。 付属品四角型コード2.2mm×3m×1本 質量(kg)0.37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50 取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷