水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
こしがあり仕上げにも適している。
形状筋違
種類刷毛
毛丈(mm)35
材質(毛)山羊毛
主な用途鉄骨用、橋梁用
毛色白色
玉厚(mm)10
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途のり用、掃除用
毛色黒色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状平
全長(mm)275
種類刷毛
材質(柄部)木柄白木地
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
毛色白色
材質(金具)銅メッキ
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5
材質PP
関連キーワード