12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラベルはがしスプレー モノタロウ 動画あり
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

アルカリ排水用中和剤 モノタロウ 動画あり
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。 液性強酸性 タイプ液体 pH値2.0未満(強酸性) 使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 外観透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。 広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。 ベニヤ板などの仮固定に。 その他、粗面などへの仮固定に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1巻
669 税込736
当日出荷

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用 質量(g)830 シートサイズ(mm)210×297 厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54) 白色度(%)92 紙質上質紙 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用 坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48) ラベル厚(mm)0.091 粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板 入数100シート シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ 粘着タイプ強粘着 FSC認証番号FSC-C008071
1冊(100シート)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ 動画あり
スチール面での掲示物に最適! マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。 商品タイプ粘着テープ付 サイズ(mm)100×300 寸法(mm)10×20(1ピースあたり) 仕様表面磁束密度:380以上 使用方法1.マグネットピースを剥離紙からはがします。2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。 材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート 厚さ(mm)0.8 吸着力(N/cm2)0.441
1パック(150個)
269 税込296
当日出荷

ウィング車のセンターシートの補修に最適です。 短時間かつ低コストでの補修が可能です。 基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修 タイプポリエチレンクロスタイプ 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエチレン
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ製の矢印ステッカーです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質PVCステッカー 仕様裏面粘着 寸法(mm)100×120×50
1組(4枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル製のプレートです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質アクリル透明 仕様裏面テープ付 寸法(mm)60×40×2
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示プレート 関係者以外立入禁止 4か国語表示 モノタロウ 動画あり
アクリル製のプレートです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。 日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語で表示されています。
材質アクリル 寸法(mm)200×60
1個
449 税込494
当日出荷

セキュリティカット入りで貼り直し等の不正を防ぎます。 商品を目立たせ、お得感を感じさせるデザインです。 光沢のあるキャストコート紙を使用しております。 商品本体にFSC認証を取得した原料を使用しています。
用途スーパーや雑貨店等のセール時に。 食品ロス削減に。 材質キャストコート紙/水系アクリルエマルジョン粘着剤/黄色クラフト系剥離紙 ラベルサイズ(mm)Φ30 FSC認証認定 FSC認証番号C008071
1パック(312片)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セール用のOFFシールです。 セール終了時や割引変更時にはミシン目から切り離しが可能です。 半糊部分は貼付け面に残る仕様なので、切り離した跡が目立ちません。
用途雑貨店や衣料品店などのセール時に。 割引率変更予定品のセール時に。 材質PET50μm/アクリル粘着剤/両面PEラミ上質紙アイボリー(剥離紙) ラベルサイズ(mm)30×25
1パック(204片)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)