「協力マジックテープ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3
材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)60
ハトメピッチ(mm)約200
ハトメ内径(mm)Φ8
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。
折りたためるので、未使用時の収納に困りません。
天面がマジックテープにより開口するタイプで、持ち運びも楽です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に
容量(L)135
材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)
質量(kg)約1.7
本体厚さ(mm)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×500×450、(折りたたみ時)600×500×90
断熱材6mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
台車のハンドル部分にマジックテープで簡単に取り付け可能!
台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!。A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。
用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に
材質(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE
質量(kg)約0.5
色赤/黒
寸法(幅W×高さH)(mm)400×390
耐荷重(kg)3
適合幅(mm)約250~570
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。
折りたためるので、未使用時の収納に困りません。
天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの折りたたみコンテナの内装用として使用可能です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に
材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)
容量(L)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300(使用時)、490×330×50(折りたたみ時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
伸縮性ゴム素材とマジックテープ付きでサイズ調整しやすく、着脱簡単。
自転車乗用時や作業時等様々な場面に使用可能。
夜、光に反射するライン有。
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止等
材質ポリエステル(生地)、ゴム糸
寸法(mm)長さ320×幅70×2.5、取っ手長さ:30mm
色黒
質量(g)30(1本あたり)
タイプマジック式
1セット(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
タック(ボールNo.)30
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。
テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン
ガスの種類高圧ガス(LPG)
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
防雨タイプの単管取付用の垂れ幕です。
下部にファスナーが付いており、中に印刷物を挿入できる優れものです。オリジナルで作成した出力紙や印刷物を挿入するのに便利です。
A3サイズまで収納できます。
単管には面ファスナーを使って巻くことができます。
取付方式垂れ幕
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームウェアです。
ウェアに静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト・袖口・裾はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
材質ポリエステル100%
清浄度(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)106~11/Ω
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
脚立に取付け注意喚起!脚立天板からの墜落防止に。
コーンバー、ロープなどにも取り付け注意喚起。
裏面は面ファスナーなので、着脱も簡単。
用途脚立の注意喚起脚立天板からの墜落防止に。
コーンバー、ロープなどにも取り付け注意喚起。
材質軟質塩化ビニール
文字内容天板使用不可
取付方式マジックテープ
寸法(縦×横)(mm)870×250
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート
使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.2
色透明
タイプヒモ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400
開口部(mm)200×160
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。
専用スポンジ台とセットして使用します。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等
材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒
質量(g)20.5
ダイヤ寸法(mm)100×25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。
別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等
材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒
質量(g)4.5
ダイヤ寸法(mm)100×25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
関連キーワード