自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。
リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造単線
コネクタ形状なし
材質(シース)PVC
芯数8芯
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)5
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
伝送速度(Gbps)100
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式PoE非対応
爪折れ防止なし
ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。
オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。
用途インターネットに接続するために使用
色ブルー
規格CAT5e
構造単線
材質(シース)PVC
芯数8芯
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)6.2
シールドSTP
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)1
導体サイズ(AWG[mm2])24
爪折れ防止あり
単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ケーブル長(m)100
構造単線
ケーブルスタンダード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱
特価
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。
芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160
質量(g)360
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状棒形
BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。
適合電線(mm2)1.5(単線)
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
材質(本体)PBT
使用温度範囲(℃)-40~75
保護構造IP66
耐電圧(V)10K
関連キーワード