シールタイプのステッカーです。
責任者の表示に適します。
材質エンビステッカー
寸法(mm)200×80
取付方式ステッカー
梱包箱などに注意喚起用に貼りつけるシールです。
1シート表裏に各1枚計2枚タイプです。
用途梱包用荷札として
仕様シールタイプ
材質紙
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネット付きの責任者標識です。
スチール製の機械やドア、パーテーションなどに簡単に取り付け、取り外しができます。
油性ペンなどで記入できます。
用途責任者表示のため
取付方式マグネット
材質マグネットシート
寸法(縦×横)(mm)200×80
危険回避のための標識です。鉄製なので丈夫です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として
文字内容火気厳禁
取付方式4隅穴
材質鉄板(明治山)
仕様四隅に穴あり
危険回避のための標識です。硬質塩ビ製で軽くて丈夫な標識です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として
文字内容火気厳禁
取付方式4隅穴
材質硬質塩ビ
仕様四隅に穴あり
厚さ(mm)1
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
PVCタイプで切断加工がしやすい。
軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体/粒体
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など
材質亜鉛メッキシート
厚さ(mm)0.5
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
玉巻タイプでコンパクト収納に困りません。
細幅タイプなので取り扱いやすく簡単に結束が出来ます。
用途荷造り梱包や結束に
厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
危険物取り扱いの際の標識です。硬質塩ビ製なので軽くて丈夫です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として
文字内容類別/品名/貯蔵量/取扱量/指定数量/保安監督者
取付方式4隅穴
材質硬質塩ビ
仕様四隅に穴あり
危険物取り扱い時の標識です。硬質塩ビ製で軽くて丈夫です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として
文字内容少量危険物貯蔵取扱所
取付方式4隅穴
材質硬質塩ビ
仕様四隅に穴あり
アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。
十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。
お得なスペアバンド付きです。
(原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として
質量(g)20
コードなし
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)
抵抗値100Ω±10% (放電蓋無しの場合)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)0~45
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
材質PET
色グリーン
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース
金具径(Φmm)5
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重3.25kN
破断荷重(kN)13
最大使用荷重(kg)331
取扱説明書(1.8MB)
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101
材質(車輪)TPR
タイプ折りたたみ式
車輪幅(mm)32.6
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
材質(荷台)ポリプロピレン
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。
しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。
柔らかくて握りやすい形状です。
用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど
耐熱温度(℃)約200
材質再生コットン
熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。
しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。
柔らかくて握りやすい形状です。
用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど
耐熱温度(℃)約200
材質100%コットン
全長(mm)300
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。
メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.65
色ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)32
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ類溶剤
・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい
・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用
材質本体:PVC、ワイヤー:スチール
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
ホース長さ(m)5
「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく標識です。
マグネット式で車両への取付取り外しが簡単。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として
取付方式マグネット式
材質ゴムマグネット
洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)200
材質スチール
質量(kg)約20
色青、緑、グレーなど
タイプオープン外レバー式
内径(Φmm)552~582
全高(mm)860~895
外径(Φmm)570~600
板厚(mm)約1.0~1.2
内高(mm)820~855
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
国内有名メーカーによる品質保証!
JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用
使用可能材質各種金属
静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
幅(mm)10
材質(本体)SUS430
耐熱温度(℃)200
材質(チップ)ESD
表面抵抗値(Ω)105
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質スチール
タイプオープン外レバー式
有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。
各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。
文字内容有機溶剤等使用の注意事項
取付方式4隅穴
本物そっくりの防犯用カメラです。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。
受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。
付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚
材質ABS
色ブラック
質量(g)約310(電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重7.5kN
破断荷重(kN)30
最大使用荷重(kg)764
取扱説明書(6.0MB)
取扱いが簡単なマグネットシートタイプ。
半月ごとに管理ができて便利。
マグネットイレーザー1個、マグネット付ペントレー1個付き。
用途スチール製ボードなどに貼って予定管理用に。
付属品ペントレー(グレー)、黒板消し(ブルー)
材質表面:PETフィルム、裏面:マグネット
幅(mm)900
厚さ(mm)0.85
質量(kg)1.5
タイプ月予定表
長さ(m)0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)600×900
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。
油性ペンで書き込みできます。
マグネット製なので、貼り付けるだけで簡単に設置できます。
用途工事現場、物流倉庫、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う保管場所への設置。
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
取付方式マグネット固定
寸法(縦×横)(mm)600×600
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
長さ(m)30
線径(Φmm)6.5
材質PET
質量(kg)1.7(包装含まず)
色黄/黒
耐荷重(kg)500
破断強度(kg)850
金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
危険物取り扱いの際に必須の標識です。鉄製なので丈夫です。
文字内容類別/品名/貯蔵量/保安監督者
取付方式4隅穴
材質鉄板(明治山)
仕様四隅に穴あり
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)600×300
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
もしもの時に犯人に投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
店舗内の目につく場所に置くだけで防犯効果がアップします。
内容物は無害ですが、一旦衣服や手に色が付着しますと中々落ちませんので取り扱いには注意してください。
用途防犯対策
材質特殊蛍光着色液
色蛍光赤
直径(Φmm)約65
タイプ本番用
化学物質安全性参考資料(1.6MB)
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。
電源ONの状態で常時点滅致します。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。
本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。
取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚
材質ABS
形状ドーム型
質量(g)約110g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本
使用場所屋内
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。
毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質高強力ポリエチレン+ナイロン
色グレー
サイズフリー
質量(g)約32(1枚)
規格EN388:2016
全長(cm)約30.0
耐切創性カットレベル3/X
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ