3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様耐トラッキング性0.45A以下 材質ブチルゴム 伸び(%)400以上 粘着力(N/20mm)25 引張強度(N/cm2)216~490 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269 税込296
当日出荷

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 手元で磁力のオン/オフが可能です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。 吸着力(N[kgf])約0.5 材質先端:磁石、シャフト/グリップ:スプリング鋼+鉄 全長(mm)600 質量(kg)0.84 シャフト径(Φmm)4.8 シャフト長さ(mm)540 先端径(Φmm)11.4
1本
529 税込582
当日出荷