「台車 引っ掛け」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。
大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。
台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に
材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-0~40
取付寸法(mm)100~150(背板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175
材質(ベルト)PP
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。
幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。
フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に
材質再利用タイヤチューブ
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。
ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。
裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。
台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。
材質ゴムSBR
関連キーワード