9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 耐荷重(kg)約1.5(垂直) 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm)16 高さ(mm)11.5 質量(g)13.4 フック自在回転
1個
289 税込318
当日出荷

マグネットフック 超強力 モノタロウ 動画あり
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック固定 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標識 修理点検 片面上部マグネット モノタロウ 動画あり
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。 油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 取付方式上部マグネット 材質塩化ビニール 寸法(縦×横)(mm)200×100
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ツールポーチ 肩掛け モノタロウ 動画あり
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。 材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。 ペンや携帯電話、工具などが収納できます。 大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。 前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。 本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納 (本体)ブラック 材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン 付属品ストラップ、カラビナ 適合ベルト幅(mm)35以下 寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150 ストラップ長さ(cm)約60~120
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウ 動画あり
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚 質量(g)111 スイッチ自動/切/手動 全光束(Lm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.2W LED×1個 その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可 電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時) 使用電池単3×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間(自動)約20秒 取扱説明書(3.8MB) センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。 ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。 スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。 上下パイプ入りなので、形状も安定しています。 上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。 吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として 仕様上下パイプ入り 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)