工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)460
本体寸法(mm)146×100
ストローク(m)1.4
ロープ径(Φmm)2.5
容量範囲(kg)0.6~1.5
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
伸縮リール式なのでカード提示などの動作に非常に便利です!(約60cm伸縮します)
先端はホック付きバンド(12mm幅)なので名札ケース等が取付可能です。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
質量(g)約15
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。
ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。
キー吊り下げに便利なナスカン付きです。
吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
用途鍵など軽量な小物向き
材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス
厚さ(mm)約19
伸縮リール式のキーホルダーです。
大型カラビナ付きでベルト通しやバッグに吊り下げて使用できます。
カラビナが使用できない場合に便利な引っ掛けクリップ付き。
リール部分はナイロン製になります。
用途鍵などの軽量な小物向き
材質(リールケース部)ABS、(カラビナ)アルミニウム、(リール部)ナイロン、(リング)スチール
色ガンメタリック、メタリックレッド
径(Φmm)約8(カラビナ)、約20(リング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×12×150
最大伸長(mm)約600
耐荷重(g)100以下
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード