7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

板ラチェットドライバー モノタロウ 動画あり
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業 取付高(mm)18 先端形状プラス/マイナス 頭部幅(mm)17 商品構成セット品
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エプロン 草刈り用 サロペット モノタロウ 動画あり
草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。 首ひもと胴ひもは長さ調節が可能です。 ひざ部分は丈夫な二重構造になっています。 胸には小物の収納に便利なファスナー付きの簡易ポケット付き。 表中央に保管時の吊り下げに便利なフック付き。
用途草刈り作業、農作業 ブルー サイズフリー 材質ポリエステル 股下(cm)約73 着丈(cm)約125 胴回り(cm)約130(最大) ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約17×16
1枚
849 税込934
当日出荷

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 種類天井吊型 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接棒を収納してベルトなどに吊り下げて使えるホルダーです。 牛革製なので溶接環境に最適。 底部分は二重補強されています。
用途溶接棒の収納 材質牛革 適合ベルト幅(mm)50 幅(cm)約8 全長(cm)約30
1個
799 税込879
当日出荷

ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ベントアップなので指の入るすき間が増えるのでさらに狭い場所での締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業 取付高(mm)18 頭部幅(mm)17 商品構成セット品
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)