結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色黒
材質ナイロン66
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ネジ2本で取り付け
横に何個も連結可能
名前シール付
小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用
色青
寸法(高さH×幅W)(mm)230×280
付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)
仕様1個掛け用
適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm
材質ABS
取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間)
掛数(個)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に
仕様VHBテープ粘着剤付
材質66ナイロン
色黒
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
使用温度範囲-35℃~85℃
推奨静荷重(N[g])40[4080]
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)約0.5
両面テープ発泡アクリル基材
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)125
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
使いやすい大きさにカットされているのですぐに使える面ファスナー。
ゴム系の強粘着剤付きなのでしっかり張り付き、寒い時期でも粘着力が落ちにくいです。
A面・B面それぞれ10枚入りでコストパフォーマンスに優れます。
用途部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに。
材質ナイロン
幅(mm)25
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)0.05
粘着剤ゴム系粘着剤
ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に
材質SUS316
種類アイストラップ
LEDヘッドライトのズレを防ぐヘルメットクリップです。
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ
材質POM
質量(g)9
適合ベルト幅(mm)20-25
適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15x10x47
1パック(4個)
¥199
税込¥219
当日出荷
バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。
持ち運びに便利な持ち手付。
庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
材質スチール、アルミ
厚さ(mm)65.4
高さ(mm)81.8
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)12.7
全長(mm)120
質量(g)110
電源酸化銀ボタン電池 SR44
外径(Φmm)57
測定力(N)3以下
精度(mm)±0.03
ステム径(Φmm)8
応答速度1.5m/秒以下
裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
取扱説明書(4.9MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。
リングが1個(内径約17mm)付いております。
付属品リング×1個
材質(本体)アルミニウム、(リング)スチール
径(Φmm)約6
寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60
ロールタイプの粘着剤付き面ファスナーです。
粘着剤付なので、簡単に被着体への固定ができます。
箱入りタイプで保管に便利です。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに
材質ナイロン
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
粘着剤ゴム系粘着剤
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして
色乳白色
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)9.5
寸法L3(mm)5
寸法L4(mm)5.3
寸法L5(mm)3.7
UL規格UL94V-2
1パック(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
まとめた物を簡単に結束できる便利な万能タイプ結束バンドです。
ゴム付きの伸縮タイプなのでしっかり固定ができます。
面ファスナーなので任意の長さで簡単に結束が出来ます。
用途荷物の結束、簡易仮止め、持ち運びに
材質(面ファスナー)ナイロン、(樹脂パーツ)ポリアセタール、(ゴム)ポリエステル
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.4
テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。
付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック
材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP
質量(g)5300
耐荷重(kg)30
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750
取扱説明書(1.6MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。
用途車両内での荷物固定等に。
幅(mm)110
高さ(mm)88
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途比較測定や、曲がりや偏心などの確認に。
最小表示(mm)0.001
測定範囲(mm)0~12.7
全長(mm)120
質量(g)110
電源SR44ボタン電池(別売り)
外径(Φmm)57
測定力(N)3以下
精度(mm)±0.03
ステム径(Φmm)8
応答速度1.5m/秒以下
裏ぶた仕様平&耳金付き
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
全長(m)約3
板厚(mm)約2.5
材質炭素鋼(亜鉛めっき)
質量(kg)約6.9
幅(mm)128
タイプ穴付
穴数60
最大使用荷重(t)約1
適合ビスM6
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。
穴有りなので、ビスでの固定に便利です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
材質炭素鋼(亜鉛めっき)
幅(mm)127
全長(mm)203.2
質量(kg)0.46
タイプ穴あり
板厚(mm)約2.5
穴数8
最大使用荷重(t)約1
適合ビスM6
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。
ベルト長さ(m)約4
色黒
ベルト幅(mm)19
使用荷重(kg)40
破断荷重(kg)200
材質(ベルト)PP
材質(止具)亜鉛合金
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
対応金具Eクリップに使用可能。
材質アルミ
質量(kg)2.85
タイプ穴付
全長(m)約3.05
参考使用荷重(kg)500
板厚(mm)3
穴数60
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として
付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本
アーム長さ(mm)165
ベース寸法(mm)40×40×15
組立方法ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。
1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。
取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。
ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。
カラビナなど取り付け可能な穴付き。
用途ペン型の電動ドライバー&ビット収納用
色ブラック
材質ポリエステル(1680デニール)
タイプペン型電動ドライバー用
適合ベルト幅(mm)55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×80×55
深さ(mm)約150
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
関連キーワード