10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ホワイトボード 脚付両面 モノタロウ 動画あり
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け 種別両面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金+粉体塗装、キャスター:PP 種類脚付き・無地 取扱説明書(2.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。 油性ペンで書き込みできます。 マグネット製なので、貼り付けるだけで簡単に設置できます。
用途工事現場、物流倉庫、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う保管場所への設置。 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 取付方式マグネット固定 寸法(縦×横)(mm)600×600
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別両面 材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 質量(kg)19.1 種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860 取扱説明書(2.3MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ 動画あり
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式マグネット式/ビス止め式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.2MB) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の鉄板や柱に設置可能。 Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。 クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき 材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ) 質量(g)110g 耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g 寸法(Φ×mm)Φ50×55.5 クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用) 材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付 モノタロウ 動画あり
LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
用途道路維持作業用 仕様マグネット 幅(mm)145 アンバー 高さ(mm)150 質量(g)1040 奥行(mm)200 定格電圧(V)DC12/24 コード長さ(m)3.6 電球LED パターンフラッシュ(15パターン)
1個
10,990 税込12,089
当日出荷

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面が月行事ボード(横書き用)になっていて回転させればホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別両面 材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 種類脚付き・片面無地/片面月行事ボード(横書き用) 取扱説明書(2.4MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピックアップツール LED付 モノタロウ 動画あり
手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。 マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。 手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。 材質(伸縮シャフト)鉄 材質(本体)アルミ 質量(g)106 電源ボタン電池LR44×4個(別売り) 吸着力(先端)24N、(手元部)30N 伸縮範囲(mm)175~565 寸法(Φ×mm)21×175 照度(Lx)約230(50cm時) LED寿命(時間)30000
1個
899 税込989
当日出荷